溶接 trusco 保護具のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
160件の「溶接 trusco 保護具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゲートル」、「溶接保護具」、「パイク溶接保護具」などの商品も取り扱っております。
パイク溶接保護具3本指手袋 TRUSCOランキング1位
トラスコ品番124-9673厚さ(mm)3質量(g)300タイプ三本指本体質量(g)64
1双
16,980税込18,678
当日出荷

遮熱保護具イバークトーチカバー TRUSCOランキング2位
トーチカバーは溶接作業の熱からトーチ部分と手を保護し、作業効率をアップさせます。※シリカファイバーが主体のシートを使用しておりますので柔らかく、トーチカバーは、狭い作業環境にも対応できます。
トラスコ品番231-6421摘要1枚質量(g)60
1枚
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

溶接式パワーポイント RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ランキング3位
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)溶接式パワーポイント
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等、吊り具の種類を選びません。 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 基本使用荷重4倍の安全率です。 100%磁気探傷試験済みです。 機械指令2006/42/EGに適合しています。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業に使用仕様鍛造ラッチ付材質ニッケルクロムモリブデン鋼ベアリングダブルボール安全率基本使用荷重4倍RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

溶接用牛床革 腕カバー TRUSCOランキング4位
国産革を使用。丈、幅ともゆったりととってあり、作業性に優れている。柔軟性に富み、耐久性に優れている。 裏ポケットつきです。
用途溶接、鉄鋼、機械材質牛革(国産革使用)仕様肩掛け紐、布紐使用トラスコ品番253-8458厚さ(mm)1.4(±0.2)質量(g)335幅(cm)21耐熱温度(℃)(素材)80丈(cm)50職業別シーン溶接工
1双
3,998税込4,398
当日出荷

安全靴 中編上靴マジック式 528黒床 シモンランキング5位
JIS T 8101 革製H種<重通作業用>E合格 ベロ部分は切子や火花の侵入を防ぐ構造
材質(先芯)鋼製JIS規格JIS T8101 C1/H/P1合格材質(甲被)牛革(ベロア)標準質量(g)1200(26.0cm/両足)靴底合成ゴム1層中敷全敷
1足
7,598税込8,358
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。 通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護種類自動溶接遮光面仕様遮光スピード。1/25000!質量(g)520電源太陽電池及び内蔵バッテリー使用温度範囲―10℃~55℃遮光度アーク点火前3.5 アーク点火後6~13視界範囲(mm)110×90切替時間(秒)0.1~1.0遮光性能1/25000秒以下
1個
30,980税込34,078
当日出荷

空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
用途溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。職業別シーン溶接工材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50%種別前掛け厚さ(mm)1.6
1着
56,980税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐久性に優れた床革を使用しています。 腰のしっかりした牛床革でたるみをなくしました
用途溶接、鉄鋼、機械材質牛床革仕様締めバンド/3本バンド締めタイプトラスコ品番253-8466厚さ(mm)1.7(±0.2)質量(g)310幅(cm)(足まわり)31丈(cm)20職業別シーン溶接工
1足
4,498税込4,948
当日出荷

高性能遮光センサー内蔵で低電流TIG対応可能です。可視面積大幅アップのワイドスクリーンタイプで視界良好です。1/25000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。手棒溶接からTIG溶接まで対応します。溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。透過時の明るさも#3.5になってより見やすくなりました。
用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に。種類自動溶接遮光面付属品外側プレート、汗取りパッド、ヘッドバンド一式タイプ遮光スピード。1/25000!遮光度#9~#13非遮光度#3.5遮光速度(秒)1/25000
1個
39,980税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1足
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐久性に優れた牛床皮で火の粉から作業袋守ります 両側1セットです。
用途建設・土木・溶接材質牛床革仕様全長240mmトラスコ品番851-3495丈(cm)24足首周り(cm)27~30ふくらはぎ周り(cm)31~35
1個
2,998税込3,298
当日出荷

空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。 マジックテープ式です。
用途溶接、溶断作業用保護具。 耐熱作業用保護具。特性耐炎、対熱トラスコ品番124-9754厚さ(mm)1.6質量(g)170本体質量(g)170混率(%)アラミド繊維50、耐炎繊維50全長(cm)38耐熱温度(℃)(素材)300職業別シーン溶接工手首回り(mm)150
1組
10,980税込12,078
当日出荷

牛革の特性を生かし、熱・火災から働く人の安全を強力に守る安全保護具類です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、防災関連、造船業、etcサイズフリー種別前掛材質牛革寸法(cm)51×98標準質量(g)700耐熱温度(℃)約80
1枚
3,998税込4,398
当日出荷

空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
用途溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。サイズフリー特性耐炎、耐熱材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50%厚さ(mm)1.6職業別シーン溶接工
1枚
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。仕様袖あり厚さ(mm)1.4±0.5%タイプ5本指メーカー商品コード4140070
1双
999税込1,099
当日出荷

溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず! 自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。 手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。 広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
種類自動溶接遮光面仕様遮光スピード。1/25000!トラスコ品番355-7511質量(g)490使用温度範囲(℃)-10~+55フィルターサイズ(mm)110×90使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池遮光度通常時#3.5。#9~#13のレベルで無段階に調節可能視界範囲(mm)98×44切替時間(秒)2段切替式。(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80)感度調整高低2段階調節遮光性能速度:1/25000秒。感度調節:2段切替式
1台
20,980税込23,078
当日出荷

空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
サイズフリートラスコ品番124-9533種別前掛厚さ(mm)1.6質量(g)290タイプ胸付本体質量(g)290混率(%)アラミド繊維50、耐炎繊維50耐熱温度(℃)(素材)300総丈(cm)94下幅(cm)58職業別シーン溶接工
1枚
14,980税込16,478
当日出荷

空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強度のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
用途溶接、溶断作業用保護具として材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50%厚さ(mm)1.6
1組ほか
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。
用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。仕様4つポケット種別長袖ジャンパー材質Max Dyna(マックスダイナ)混率(%)綿100(防炎加工)機能防炎職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
1着
6,998税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

牛床革を使用し足首と靴を火炎から強力に守ります。3本のベルトで調整できます。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、防災関連、造船業、etc材質牛革サイズフリー寸法(cm)15×24標準質量(g)340耐熱温度(℃)約80特性防炎
1足
3,798税込4,178
当日出荷